Controladora de peso Icore Mark II de Ramsey Engineering Co.

Controladora de peso Icore Mark II de Ramsey Engineering Co.

Controladora de peso Icore Mark II de Ramsey Engineering Co. Modelo: MK II/F25. Velocidad nominal de la cinta transportadora/línea: 105 pies/min. Dimensiones del transportador: 7 pies 1 pulg. de largo x 10 pulg. de ancho. Entrada/salida: 39 pulg./36 pulg. Panel de control táctil ajustable para el operador. Dimensiones generales: 7 pies 3 pulg. de largo x 2 pies 9 pulg. de ancho x 5 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDFD362.
  • Fabricante: Ramsey
  • Modelo: MK II / F25
  • Número de serie: 502177

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 87
  • Ancho (pulgadas): 33
  • Altura (pulgadas): 60

Detalles adicionales del producto

Controladora de peso Icore Mark II de Ramsey Engineering Co.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Controladora de peso Ramsey Icore Mark IIControladora de peso Ramsey Icore Mark II
Ahorrar 9%
Control de peso de RamseyRamsey Check Weigh Control Ramsey Technology
Ramsey Control de peso de Ramsey

3.MRD257A.1

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Controladora de peso Ramsey Icore Autocheck 8000Controladora de peso Ramsey Icore Autocheck 8000

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Marco de viga II-Beam Frame Not Specified
Agotado
Not Specified Marco de viga I

MGEK233.2

Agotado