Controladores VFD de ABB Automation - 60 HP

Controladores VFD de ABB Automation - 60 HP

(4) ABB Automation, Inc. Dispositivos de frecuencia variable. Modelo: ACH401606032 + G0AE0000. Números de serie: 489276, 489278, 489280, 489282, n/a. Entrada: 380-480 VCA, 48-63 Hz, trifásica. 77 amperios. Clasificado para motores de 60 HP. Serie ACH400. Utilizado anteriormente en una aplicación HVAC en un estadio de fútbol profesional. Instalado en 2003, usado sólo 6 meses al año, en pleno funcionamiento. Cantidad disponible: 4.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GBP01.7a
  • Fabricante: ABB Instrumentation
  • Modelo: ACH401606032 + G0AE0000
  • Número de serie: 489276, 489278, 489280, 489282, n/a

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Controladores VFD de ABB Automation - 60 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente