- Detalles del producto
Controles de campo no utilizados Más de 20 bombas de condensado
(2) Controles de campo no utilizados para más de 20 bombas de condensado. Modelo: 20+UL. Capacidad para 1, 5, 10, 15, 20 galones: 95, 85, 70, 45, 0 gph, respectivamente. Requisitos eléctricos: 115 V, 67 vatios, 1,45 amperios. Uso interior. Diseñado para eliminar automáticamente el líquido del aire acondicionado, serpentines evaporativos y/o hornos de aire caliente con condensación de gas. La válvula de retención especial evita el reflujo del líquido. El plástico ABS resistente resiste la corrosión y los impactos. Entradas: (1) 1-1/8 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 11 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 4-3/4 pulgadas de alto (ACN6a).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: AASE032.
- Fabricante: 20 Plus
- Modelo: 20 +Ul
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!