Sección del transportador con mecanismo de rechazo
Sección del transportador con mecanismo de rechazo. Dimensiones de la correa: 48 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho. Mecanismo de rechazo operado neumáticamente; (2) sensores. Motor Baldor: 5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1,9/0,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Ideal para colocar inmediatamente después de detectores de metales y controladoras de peso para la expulsión de productos defectuosos. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 2 pies 9 pulgadas de alto (H16).
Product Details
- Cantidad en stock: SNBB249.0
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 1.9/.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 48
- Width (Inches): 58
- Height (Inches): 33
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Ideal for placement immediately after ejection.