Cooling & Applied Technology, Inc. Enfriador tubular - 94.25 pies cuadrados
Enfriador tubular Cooling & Applied Technology, Inc. (CAT). Fabricado en Russellville, Arkansas, Estados Unidos. Modelo: H30620ATY. N/S: CHE104. Tubería sanitaria de acero inoxidable de 3 pulgadas de diámetro x 20 pies de largo. Cantidad de tubos: 6. Área de superficie estimada: 94,25 pies cuadrados. Los tubos se conectan mediante piezas en forma de U con accesorios de liberación rápida para facilitar la limpieza. Utilizado anteriormente en un importante procesador de alimentos de EE. UU. para enfriar una corriente fluida de mollejas de pollo. Refrigerante amoniaco con controles. Puertos: Tri-clamp de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 258 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 63 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TFAR104.10
- Manufacturer: Cooling & Applied Technology, Inc.
- Model: H30620ATY
- Serial Number: CHE104
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 94.25
- Number of Passes: 2
- Tube Material: Stainless Steel
- Number of Tubes: 6
- Tube Diameter (inches): 3
- Tube Length (inches): 240
- Inlets & Outlets Description: Ports: 3 in. tri-clamp.
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 258
- Width (Inches): 27
- Height (Inches): 63
Additional Product Details
- Previously Used With: Previously used at a major USA food processor cooling a lfuid stream of chicken gizzards.