Unidad condensadora enfriada por aire Copeland
Unidad condensadora enfriada por aire Copeland. Modelo: CSAH-0500-CAF 001. S/N: 71K20000. Refrigerante: R-134A. Compresor alternativo Copeland de 2 cilindros, modelo: RF2-0500-CFB, S/N: 7K20000, fuente de alimentación: 230 V, 24,0 FLA, 21,0 LRA, 60 Hz, monofásico. Condensador, aletas por pulgada: 9 fpi. Diámetro del ventilador: Motor eléctrico Emmerson de 2 pies, 1/3 hp, 825 rpm, 230 V, 3,0 amperios, 60 Hz, monofásico. (2) Receptores de refrigerante: 3 galones (ea), dimensiones interiores de pared recta: 6 pulgadas de diámetro. x 2 pies 2 pulgadas L. (1) Acumulador de refrigerante: 2 galones, dimensiones interiores de pared recta: 6 pulgadas de diámetro. x 16-1/2 pulg. L. Entrada: (1) 1-3/8 pulg. de diámetro. puerto. Salida: (1) 1/2 pulg. de diámetro. accesorio del compresor. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 2 pies 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MHCR305.1a
- Manufacturer: Copeland
- Model: CSAH-0500-CAF 001
- Serial Number: 71K20000
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details