Unidad condensadora de freón Copeland Copelametic
Unidad condensadora de freón Copeland Copelametic. Modelo: MRA2-0500-TFD. Número de serie: CT91D04019. Motor del ventilador: ½ HP, 1100 RPM, 460 V, monofásico, 2,1 A, 50/60 Hz. Dimensiones totales: 3 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto (ACN22a).
Product Details
- Cantidad en stock: NOI9017
- Manufacturer: Copeland
- Model: MRA2-0500-TFD
- Serial Number: CT91D04019
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1100
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 2.1
- Motor Hertz (Hz): 50/60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 38
- Width (Inches): 28
- Height (Inches): 29
- ACN: 22a