Paquete de compresor de tornillo Copeland de baja temperatura - 40 HP
Paquete de compresor de tornillo Copeland de baja temperatura 2000 - 40 HP. Modelo: SHL2-2000-TWK-200. S/N: 00L400018 y 00L4015. Semihermético. Refrigerante: R-22. Requisitos eléctricos: 230/460 V, 81/41 amperios. Hecho en Alemania. Tanque receptor de líquido de refrigeración estándar 2000, modelo: OA4088. 2002 Separador de aceite de refrigeración estándar, modelo: 5803035. 2001 Condensador de aceite de carcasa y tubo Dunham-Bush, modelo: RX65. Este sistema fue diseñado para una aplicación de investigación de fabricación de hielo y solo funcionó durante un mes. El bastidor tiene espacio para instalar un tercer compresor para obtener capacidad adicional. Los compresores tienen controles de accionamiento inversor Hitachi SJ300 (50/60 Hz, 380-480 V, trifásico, fabricado en Japón). Dimensiones totales: 15 pies 2 pulgadas de largo x 5 pies 3 pulgadas de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: LYNT2001F
- Manufacturer: Copeland
- Model: SHL2-2000-TWK-200
- Serial Number: 00L400018 and 00L4015
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details