Cordones de cinturón Clipper

Cordones de cinturón Clipper

Clipper Belt Lacer Co. Sujetadores de cinturón. Ancho del sujetador 13 pulgadas. Dimensión del sujetador: 21-½ pulgadas de ancho, 22-½ pulgadas de largo, 13 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDNP622.2a-01
  • Fabricante: Clipper Belt Lcaer Co.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 21.5
  • Ancho (pulgadas): 22.5
  • Altura (pulgadas): 13

Detalles adicionales del producto

Cordones de cinturón Clipper
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente