Bomba de desplazamiento positivo Corken Coro Flo DL14CF6B (3 HP, 38 GPM máx.)
Bomba de turbina regenerativa Corken Coro Flo - Modelo # DL14CF6B, Serie # 329159Q5. RPM máximas: 3450 a 60 Hz. Rotación: solo en el sentido de las agujas del reloj, Presión máxima de trabajo: 400 PSIG, Presión diferencial máxima: 125 PSIG. Rango de flujo: 2-38 GPM, Viscosidad máxima: 400 SSU. Entrada: 1 ½” NPT, Salida 1” NPT. Rango de temperatura: -25 a 225 F. Motor Crown Triton - 3 HP 230/460 voltios, 3515 RPM, 60 HZ Modelo: HSK182PR135N N.º de catálogo: HH13-36-162TC Estructura: 182TC Servicio: Cont ENCL: TEFC Utilizable a 208 voltios @ 8.3A y 50 HZ 380 Voltios 4.7amps 2915 RPM
Product Details
- Cantidad en stock: HAIN416
- Manufacturer: Corken Coro Flo
- Model: DL14CF6B
- Serial Number: 329159Q5
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 38
- Max Speed RPM: 3,450
- Minimum Temperature (F): -25
- Maximum Temperature (F): 225
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
- Inlet/Outlet 1 Type: NPT
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1
- Inlet/Outlet 2 Type: NPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Crown Triton
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 3515
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 4.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 32
- Width (Inches): 17
- Height (Inches): 28
- Weight (LBS): 311
- # of Pieces for Shipping: 1