Bomba centrífuga Cornell 1 1/2 CLB5-2 (5 HP, 140 GPM máx.)

Bomba centrífuga Cornell 1 1/2 CLB5-2 (5 HP, 140 GPM máx.)

Bomba de refrigerante Cornell 1 1/2 CLB5-2: Modelo No: 1.5 CLB5-2, Número de serie: 27277 7. Conexión de succión (pulg): 2. Conexión de descarga (pulg): 1,5. La bomba ha sido retirada recientemente de producción. Motor Marathon - Ph:3, Cuadro: 182TCZ, Hp: 5, Rpm: 3480, Encl: TEFC, Voltios: 230/460, Hz: 60, Amperios: 12/6, Servicio: Cont, Modelo: PD 182TTFS7914BN L.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BELLA03
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 1.5 CLB5-2
  • Número de serie: 27277

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 3,480
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 12/6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182TCZ

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 31
  • Ancho (pulgadas): 21
  • Altura (pulgadas): 25
  • Peso libras): 30
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: AMMONIA (R-717)

Bomba centrífuga Cornell 1 1/2 CLB5-2 (5 HP, 140 GPM máx.)


Precio:
$0