Bomba de amoníaco Cornell 1.5-CBH - 5 HP
1999 Bomba centrífuga Cornell. Modelo: 1.5CBH-5-4. El caudal de la bomba nueva es de 32 GPM con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: John Crane de 11 pulgadas, 1,25 pulgadas, T-1, sello de eje mecánico doble con sistema de lubricación de fluido de barrera presurizado, interruptor de límite bajo de aceite y calentador de cámara de sello para mantener la viscosidad adecuada del aceite de barrera. Motor industrial Baldor, 5 hp, 1750 rpm, 230/460 V. Entradas: (1) 4 pulg. puerto embridado. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto (H9) (ACN72)
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF208.8a
- Manufacturer: Cornell
- Model: 1.5CBH-5-4
- Serial Number: 112016