Bomba centrífuga Cornell 1.5 CLB 2-4 (1.5 HP, 140 GPM máx.)

Bomba centrífuga Cornell 1.5 CLB 2-4 (1.5 HP, 140 GPM máx.)

Bomba de refrigerante Cornell 1.5 CLB - Modelo: 1.5CLB-2-4, Número de serie: 89067 7.09. Año de fabricación 1995. Especificaciones proporcionadas por Cornell Mfg: Flujo mínimo: 15 GPM, Flujo máximo: 140 GPM, Conexión de descarga (pulg): 1,5, Conexión de succión (pulg): 4, Manejo de sólidos (pulg): 0,43, RPM máximas: 1800. La bomba ha sido repintada. Motor eléctrico trifásico de marca desconocida: Cat No: A15085D-55, Especificaciones: 05E96W54G1, Marco: 145TCZ, Ser: F295, Hp: 1 1/2, Amps: 5/2.5, Rpm: 1450, Hz: 50, Ser F: 1.15, Ph: 3, Des: B, Clase: F, Código K, Nema Nom.Eff: 85.5%, PF: 82%, Clasificación: 40C AMB-CONT Refer Duty.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: GENF11
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 1.5 CLB 2-4
  • Número de serie: 89067 7.09

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 140
  • RPM de velocidad máxima: 1800
  • Temperatura mínima (F): -60
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 8
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Unknown
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1450
  • Amperios de motor: 6/2.5
  • Hercios del motor (Hz): 50
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145TCZ

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 38
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 39
  • Peso libras): 265
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1995

Bomba centrífuga Cornell 1.5 CLB 2-4 (1.5 HP, 140 GPM máx.)


Precio:
$5,000