Bomba centrífuga Cornell 1.5 CLB2-4 (1.5 HP, 140 GPM máx.)

Bomba centrífuga Cornell 1.5 CLB2-4 (1.5 HP, 140 GPM máx.)

Bomba de refrigerante Cornell Pump - Modelo: 1.5CLB2-4, Número de serie: 24508. Especificaciones proporcionadas por Cornell Mfg: Flujo mínimo: 15 GPM, Flujo máximo: 140 GPM, Conexión de descarga (pulg): 1,5, Conexión de succión (pulg): 4 , Manejo de sólidos (pulg): .43, RPM máximas: 1800. La bomba ha sido repintada. Motor eléctrico Marathon: Número de serie: 182TTFS7965A NL, Ph: 3, Servicio: Cont, Voltios: 230/460, Amperios: 8,6/4,3, Rpm: 1735, HP: 1,5

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GENF19
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 1.5 CLB2-4
  • Número de serie: 24508 7

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 140
  • RPM de velocidad máxima: 1800
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 7.5
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 5

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1735
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 8.6/4.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 33
  • Altura (pulgadas): 40
  • Peso libras): 526
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Cornell 1.5 CLB2-4 (1.5 HP, 140 GPM máx.)

Precio:
$5,000