Bomba centrífuga Cornell 1.5CLB2-4 (2 HP, 75 GPM máx.)

Bomba centrífuga Cornell 1.5CLB2-4 (2 HP, 75 GPM máx.)

A la bomba le falta la placa de datos. Motor eléctrico Baldor: Cat No: VWDM3558T, Especificaciones: 35H764-872, Marco: 145TC, Ser: F1291, Hp: 2, Voltios: 208-230/460, Amperios: 6. 5-6 2/3.1 Rpm: 1725, Hz : 60, Ph: 3, Clase: F, Clasificación: 40c AMR-Cont.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: GENF04
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 1.5CLB2-4

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 75
  • RPM de velocidad máxima: 1760
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4.5
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 6.5- 6.2/3.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145JP

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 39
  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 44
  • Peso libras): 380
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Problemas o problemas conocidos: Missing Tag Plate

Bomba centrífuga Cornell 1.5CLB2-4 (2 HP, 75 GPM máx.)


Precio:
$5,000