Bomba de amoníaco Cornell 2-CB - 3 HP
Cornell Pump Co. Portland, Oregón, EE.UU. Modelo: 2CB-5-4. Serie: 100075 10.38. Año: 1997. TC02750. GPM: 60. PSID: 115. Temperatura mínima: -60F. Apto para uso con amoniaco. Motor industrial Baldor: 3 HP, 230/460 V, 13,6/6,8 amperios, 1760 rpm, 60 hz, trifásico (también clasificado para 190/380 V, 50 Hz). Puertos de succión/descarga: Bridas clase 150 de 4 pulg./2 pulg. (H)
Product Details
- Cantidad en stock: BBFL03.5
- Manufacturer: Cornell
- Model: 2CB-5-4
- Serial Number: 100075 10.38