Bomba de amoníaco Cornell 2.5CBH - 7.5 HP
2002 Bomba centrífuga de amoníaco Cornell. El caudal de la bomba nueva es de 137 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Material: acero al carbono. Tamaño del impulsor: 12 pulg. Motor industrial Baldor: 7,5 HP, 230/460 V, 1760 RPM, 60 Hz, trifásico (también clasificado para 190/380 V, 50 Hz). Tamaños de puerto Brida de 2,5 pulg., brida de 4 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 10-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 7-3/4 pulgadas de ancho x 2 pies 3-1/4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: PEPM01.2a
- Manufacturer: Cornell
- Model: 2.5CBH-CC 7.5-4
- Serial Number: 125397 12.00