Bomba centrífuga de amoníaco Cornell 2CB-3-4
Bomba centrífuga Cornell Pump Co. Modelo: 2CB-3-4. El caudal de la bomba nueva es de 114 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. 9 pulgadas de diámetro. impulso. Motor Baldor Electric Super-E de doble servicio: 3 hp, 1760 rpm, 230/460 v, 9/4.5 amperios, 60 Hz, trifásico. (2 hp, 1460 rpm, 190/380 v, 5,2/2,6 amperios, 50 Hz, trifásico). Entrada/salida: (1) entrada de 4 pulgadas, (1) salida de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 2 pies 3-1/2 pulgadas de alto (ACN58a). (MI)
Product Details
- Cantidad en stock: DFMT04
- Manufacturer: Cornell
- Model: 2CB-3-4
- Serial Number: 100906 9.19
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 114
- Max Speed RPM: 1760
- Impeller Diameter (inches): 9
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 8
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 4.5/9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 184CZ
Dimensions:
- Length (Inches): 25.5
- Width (Inches): 15
- Height (Inches): 27.5
- ACN: 58
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1997