Bomba centrífuga Cornell 2CB-5-4 (200 GPM máx.)

Bomba centrífuga Cornell 2CB-5-4 (200 GPM máx.)

Bomba de refrigerante Cornell 2CB - Modelo: 2CB-5-4, Serie: 35002. Descarga de 2 y succión de 4. Flujo mínimo: 40 GPM, flujo máximo: 200 GPM, manejo de sólidos .37, velocidad máxima 1800 RPM. Material de hierro fundido estándar. A la bomba le falta motor. La bomba ha sido repintada.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BBELL10
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 2CB-5-4
  • Número de serie: 35002

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 200
  • RPM de velocidad máxima: 1800
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 9
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 6
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 14
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 24
  • Peso libras): 95
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: American Ice Cream Company

Bomba centrífuga Cornell 2CB-5-4 (200 GPM máx.)


Precio:
$5,000