Cornell 2CB-CC-5-4 Bomba centrífuga de refrigeración (5 HP, 200 GPM máx.)
Bomba centrífuga de amoníaco Cornell. Modelo: 2CB-5-4, Serie: 35003. Descarga (pulg): 2. Succión (pulg): 4. Flujo mínimo: 40 GPM, Flujo máximo: 200 GPM, Velocidad máxima (RPM): 1750.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: BBELL11
- Fabricante: Cornell
- Modelo: 2CB-CC-5-4
- Número de serie: 121293
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Galones máximos por minuto GPM: 200
- RPM de velocidad máxima: 1,750
- Diámetro del impulsor (pulgadas): 9
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
- Tipo de entrada/salida 1: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 9
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 6
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 3
- RPM del motor: 1,450
- Voltaje del motor: 190/380-230/460
- Amperios de motor: 10.6/5.3-13.4/6.7
- Hercios del motor (Hz): 50/60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 184CZ
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 48
- Ancho (pulgadas): 40
- Altura (pulgadas): 43
- Peso libras): 200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!