Bomba centrífuga Cornell 2CB-F5 (10 HP, 200 GPM máx.)

Bomba centrífuga Cornell 2CB-F5 (10 HP, 200 GPM máx.)

Bomba de refrigerante accionada por correa Cornell 2CB - Modelo: 2CB-F5, Serie: 71547. Flujo mínimo: 40 GPM, Flujo máximo: 200 GPM, Conexión de succión (pulg.): 4, Conexión de descarga (pulg.): 2. Manejo de sólidos (pulg.) : .37. RPM máximas: 1800. La unidad ha sido repintada con F-5 Cornell Frame. Motor eléctrico Vanguard - Modelo: N VM-5100, Bastidor: 215T, TEFC, SF: 1.15, HP: 10, Rpm: 1735, Hz: 60, Duty Cont, Código: G, Voltios: 230/460, Eff: 87.5, PF: 82,3, Diseño: B, Amperios: 26/13, Utilizable en 208 V a 29,5 A, Rodamiento PE 6308 2Z OP 6308-2Z, Amb 40c, Ins Cl: B. N.º de fabricación: 21304935KY.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GENF13
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 2CB-F5
  • Número de serie: 71547

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 200
  • RPM de velocidad máxima: 1800
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 7.5
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Vanguard
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1735
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 26/13
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 15
  • Peso libras): 360
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Cornell 2CB-F5 (10 HP, 200 GPM máx.)

Precio:
$5,000