Bomba centrífuga Cornell 2CB5-4 (5 HP, 140 GPM máx.)

Bomba centrífuga Cornell 2CB5-4 (5 HP, 140 GPM máx.)

Bomba de refrigerante Cornell serie 2CB - Modelo: 2CB5-4, número de serie: 32006 10. Flujo mínimo de GPM: 40, flujo máximo de GPM: 200. Tamaño de descarga (pulg.): 2, Tamaño de succión (pulg): 4. Manejo de sólidos (pulg. ): .37. RPM máximas: 1800. Presión máxima de trabajo: 250 psi. La bomba ha sido repintada. Motor Baldor - Número de catálogo: JPWDM3615T, Especificaciones: 36F520W415, Marco: 184JP, HP: 5, Serie: F695, Voltios: 208-230/460, Amperios: 15-13.2/6.6, RPM: 1725, Hz: 60.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HAIN410
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 2CB5-4
  • Número de serie: 32006 10

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 140
  • RPM de velocidad máxima: 1800
  • Presión máxima MAWP (PSI): 250
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 10
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 9
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 6.125
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 15-13.2/6.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 183JP

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 284
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Utilizado anteriormente con: Previously Used with a Recirculator

Bomba centrífuga Cornell 2CB5-4 (5 HP, 140 GPM máx.)


Precio:
$5,000