Bomba centrífuga Cornell 2CBS2-4 (2 HP, 120 GPM máx.)

Bomba centrífuga Cornell 2CBS2-4 (2 HP, 120 GPM máx.)

Bomba de refrigerante Cornell 2CBS: N.º de modelo: 2CBS2-4, N.º de serie: 61495 9 1/4. Niveles de funcionamiento de Cornell de las especificaciones de Cornell MFG: flujo mínimo: 10 GPM, flujo máximo 120 GPM, conexión de descarga (pulg): 2, conexión de succión (pulg): 4, manejo de sólidos (pulg): 0,031, RPM máximas: 1800. Impulsor es material de hierro fundido. La bomba ha sido repintada. Motor Marathon - PH: 3, Cuadro: 145TCZ, HP: 2, RPM: 1740, Encl: TEFC, SF:1.15, Voltios: 230/460, Hz: 60, Amperios: 5/2.5, Servicio: Cont, Modelo: VD145TTFS5067BB .

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NSF21.46
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 2CBS2-4
  • Número de serie: 61495 9 1/4

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 120
  • RPM de velocidad máxima: 1800
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 10
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 6
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1740
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 5/2.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145TCZ

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 23
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 24
  • Peso libras): 320
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Cornell 2CBS2-4 (2 HP, 120 GPM máx.)


Precio:
$5,000