Bomba Cornell 3NLP-FL9

Bomba Cornell 3NLP-FL9

Bomba Cornell con tanque Vortex de acero inoxidable. Modelo: 3NLPFL9. S/N: 1771. Capacidad de la bomba: 280 gpm a 45 tdh. Dimensiones de la tolva de alimentación: 24 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho. Motor inductor Fairbanks Morse, 2 hp, 1735 rpm, 440 V, 2,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) puerto bridado de 4 pernos y 3 pulgadas de diámetro. Salidas: (1) puerto bridado de 4 pernos, 3 pulg. de diámetro, (1) puerto de 2-1/2 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 60-1/2 pulgadas de largo x 23-1/2 pulgadas de ancho x 34-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SSLP644.5a
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 3NLPFL9
  • Número de serie: 1771

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba Cornell 3NLP-FL9