Bomba centrífuga Cornell 5WB-10-4 (10 HP, 1800 GPM máx.)

Bomba centrífuga Cornell 5WB-10-4 (10 HP, 1800 GPM máx.)

Bomba centrífuga horizontal Cornell 5WB - Modelo: 5WB-10-4, Serie: 76514 7.78, BM: BMC715A-A00. Conexión de succión (pulg): 6,5, Conexión de descarga (pulg): 4,5. Carcasa estándar de hierro fundido. Fluye a 2550 GPM/579 CuM/Hr. La bomba ha sido repintada. La bomba está bloqueada. Motor eléctrico de EE. UU.: HP: 10, Ph: 3, Hz: 60, Rpm: 1755, Código: H, Marco: 21.5P, Tipo: UT-1 TE, SF: 1.25, Servicio: Cont, AMB máximo: 40, Voltios : 230/460, ID: BQ40AV07V162R037B, Amperios FL: 27.2/13.6, Amperios SF: 33.4/16.7, Puente del extremo del eje: 6309-2z-J/C3, Puente del extremo OPP: 6206- 2Z-J/C3, Tipo de aislamiento: F.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NSF21.62
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 5WB-10-4
  • Número de serie: 76514 7.78

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 1800
  • RPM de velocidad máxima: 3600
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 6.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 11
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 10
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 8

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1755
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 27.2/13.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215P

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 29
  • Peso libras): 388
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Problemas o problemas conocidos: Pump is locked

Bomba centrífuga Cornell 5WB-10-4 (10 HP, 1800 GPM máx.)


Precio:
$5,000