Bomba de refrigerante centrífuga de acoplamiento cerrado Cornell
Bomba de refrigerante centrífuga de acoplamiento cerrado Cornell. Modelo: 2CBS5-4. Material de la bomba: Hierro dúctil ASTM A536 60-40-18. El caudal de la bomba nueva es de 102 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Especificaciones de la bomba: Polar white/John Crane, 1.25”, T-1, sello de eje mecánico doble con sistema de lubricación de fluido de barrera presurizado, interruptor de límite bajo de aceite y calentador de cámara de sello para mantener la viscosidad adecuada del aceite de barrera. Especificaciones del motor: Monobloque, totalmente cerrado, enfriado por ventilador, atmósfera refrigerante, ambiente hostil, motor de eficiencia premium, con instalación clase “F”; Adecuado para VFD. Motor industrial Baldor de 5 hp. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto (ACN55) (H9).
Product Details
- Cantidad en stock: CNPR005
- Manufacturer: Cornell
- Model: 2CBS5-4
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 102
- Max Speed RPM: 1800
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 55
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 2
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 15-13.2/6.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 1842C
Dimensions:
- Length (Inches): 28
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 32
- Weight (LBS): 20
- ACN: 55