Bomba de refrigerante centrífuga Cornell

Bomba de refrigerante centrífuga Cornell

Bomba centrífuga de refrigerante Cornell. Modelo: 2CBS3-4. El caudal de la bomba nueva es de 114 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 10 pulg., 3 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V. Entradas: (1) 4 pulg. puerto embridado. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto (ACN58a) (E)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: KWBF750X
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 2CBS3-4
  • Número de serie: 67286-E697A-A00

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de refrigerante centrífuga Cornell