Bomba centrífuga para manipulación de alimentos Cornell

Bomba centrífuga para manipulación de alimentos Cornell

Bomba centrífuga para manipulación de alimentos Cornell. Modelo: 10NHPP-F12K. Diámetro del impulsor: 21 pulg. Dimensiones máximas del sólido: 7,25 pulg. x 12 pulg. Motor industrial Baldor, 75 hp, 1760 rpm, 880 rpm (final), 230/460 V, 176/88 amperios, 60 Hz, trifásico. Las bombas de proceso y manipulación de alimentos de Cornell están diseñadas y fabricadas específicamente para procesos industriales de alimentos y aplicaciones de aceite caliente. Entradas/salidas: (2) 10 pulg. de diámetro. Puertos de succión/descarga cada uno con 16-1/2 pulgadas de diámetro. bridas y (12) 1-1/4 pulg. de diámetro. orificios pasantes a una distancia de centro a centro de 3-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 58 pulgadas de ancho x 71 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RCPK225.12a
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 10NHPP-F12K

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga para manipulación de alimentos Cornell