- Detalles del producto
Correas para congelador en espiral de acero inoxidable - 29 rollos
Cinta transportadora para congelador en espiral de acero inoxidable de 30 W x 3 H. Espacios para congelador en espiral en la correa que miden 3/8. 29 rollos de correas para congelador en espiral de acero inoxidable, diferentes longitudes y medidas para adaptarse a las necesidades.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TBI03
Detalles del transportador
- Tipo de transportador: Belts
- Ancho del transportador (pulgadas): 30
- Espacio libre de altura máxima sobre la correa (pulgadas): 3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Ancho (pulgadas): 30
- Altura (pulgadas): 3
- Peso libras): 100
- # de piezas para envío: 29
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!