Cortador de judías verdes Chisholm Ryder

Cortador de judías verdes Chisholm Ryder

Cortador de frijoles Chisholm Ryder. Modelo: PST542C. Número de serie: BST542C. Dimensiones de la tolva de alimentación: 2 pies de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho. Dimensiones del tambor: 2 pies de diámetro. x 6 pies 11 pulgadas de largo. Dimensiones del tramo: 11-1/2 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho. Paso del tramo de vuelo: 2 pulgadas (2) 6 pies 11 pulgadas de ancho x 2 pies. Puertas de acceso de 5 pulgadas de alto. Motor eléctrico Sterling, 3/4 hp, 1730 rpm, 208-230/460 V, 2,27-2,20/1,10 amperios, 60 Hz, trifásico. Speedtronics Gear Drive, relación 25, 69,2 rpm (final). Entradas: (1) 1 pie 3 pulgadas de diámetro. alimentación. Salidas: (1) 1 pie 3 pulgadas de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 9 pies 9-1//2 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto. FAD

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFEP1322A.a
  • Fabricante: Chisholm-Ryder
  • Modelo: PST542C
  • Número de serie: BST542C

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Sterling
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1730
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 2.27-2.2/1.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 117.5
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 74

Detalles adicionales del producto

Cortador de judías verdes Chisholm Ryder
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente