Cortadora de carne Holac

Cortadora de carne Holac

Cortadora de carne Holac. Modelo RA121. N/S 2202705.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DSBI098.5a
  • Fabricante: Holac
  • Modelo: RA121
  • Número de serie: 2202705

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Cortadora de carne Holac
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Sierra para carne HobartHobart Meat Saw Hobart
Hobart Sierra para carne Hobart

30.CS340a.12a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Cabezal mezclador ClevelandCleveland Mixer Head Cleveland/Welbilt
Cleveland/Welbilt Cabezal mezclador Cleveland

MRD287.a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Rebanadora Acero InoxidableSlicer Stainless Steel Not Specified
Not Specified Rebanadora Acero Inoxidable

3R-2018Ab.1

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Baader 620 DesolladorBaader 620 Skinner Baader
Baader Baader 620 Desollador

BDPC128.7

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Zanjadora con operador a bordo Ditch WitchZanjadora con operador a bordo Ditch Witch
Ahorrar 9%
Baader 620 DesolladorBaader 620 Skinner Baader
Baader Baader 620 Desollador

BDPC072.16

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
SopladorBlower Not Specified
Not Specified Soplador

MASH180

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
CalentadorHeater Not Specified
Not Specified Calentador

PMI57a.a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
enfriador de yorkYork Chiller Not Specified
Not Specified enfriador de york

CJR1822a

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Bell and Gossett - 7,5 HPBell and Gossett Centrifugal Pump – 7.5 HP Bell & Gossett
Agotado