Cortadora Hydrauflaker de General Machinery Corporation
Cortadora Hydrauflaker de General Machinery Corporation. Modelo: HYK 10/1. Dimensiones del tambor de corte giratorio: 13 pulg. de diámetro. x 29 pulgadas de largo. Apertura/espacio libre máximo: 30 pulgadas de largo x 5-1/2 pulgadas de alto. Temperaturas de corte: 15 a 25 °F. Motor Toshiba, 10 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 26,8/13,4 amperios, 60 Hz, trifásico. El Hydrauflaker fue diseñado para desmenuzar/rebanar bloques duros o congelados de carne, aves, pescado, frutas, chocolate, verduras, etc. Tiene una mesa de carga incorporada con un sistema de alimentación Ram Industries operado por aire. El tambor de corte giratorio evita triturar o pulverizar el producto. Entradas: (1) entrada de 30 pulg. de largo x 5-1/2 pulg. de alto. Salidas: (1) descarga de 30-1/2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 84-1/2 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 89 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: DBPF2001.23
- Fabricante: Hydrauflaker
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!