Cortadora Hydrauflaker de General Machinery Corporation

Cortadora Hydrauflaker de General Machinery Corporation

Cortadora Hydrauflaker de General Machinery Corporation. Modelo: FS-10-C. S/N: 499. Dimensiones del tambor de corte giratorio: 12 pulg. de diámetro. x 29 pulgadas de largo. Dimensiones del cortador: 4 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho. Apertura/espacio libre máximo: 33 pulgadas de largo x 6 pulgadas de alto. Motor Teco-Westinghouse, 7-1/2 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 24,9/12,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor hidráulico industrial Baldor, 1-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 5.3-5/2.5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 33 pulgadas de largo x 6 pulgadas de alto (alimentación). Salida: (1) 29 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho (descarga del producto). Dimensiones totales: 7 pies de largo x 3 pies 9 pulgadas de ancho x 6 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: EELD371.4a
  • Fabricante: Genmac
  • Modelo: FS-10-C
  • Número de serie: 499

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 7.5 hp Tecp-Westinghouse Motor and (1) 1.5 hp Baldor Industrial Hydraulic Motor

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 84
  • Ancho (pulgadas): 45
  • Altura (pulgadas): 72

Detalles adicionales del producto

Cortadora Hydrauflaker de General Machinery Corporation

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente