Cortadora Urschel HS

Cortadora Urschel HS

Cortadora Urschel. Modelo: HS. S/N: 672. El modelo HS es una rebanadora de tipo centrífugo que produce rebanadas planas de 1/16 pulg. (1/5 mm) a 3/4 pulg. (19,5 mm) de espesor. La capacidad está determinada por el grosor de la loncha y el tipo de producto. Por ejemplo, los tubérculos con un rendimiento de 3000 lb/h (aprox.) por cada 1/16 de pulgada de espesor de rebanada, 12 000 lb/h (aprox.) para cortes de 1/4 de pulgada y 24 000 lb/h (aprox. ) para rebanadas de 1/2 pulgada. El grosor de la rebanada se ajusta girando la perilla de ajuste moleteada. La unidad está construida con acero inoxidable y bronce de aluminio y manganeso de grado alimenticio, que se usa comúnmente en aplicaciones de reducción de tamaño de vegetales. Motor de aparato eléctrico, 2 hp, 1755/1460 rpm, 200/208/230/460 V, 5,8-7/5,5-6,8/5,2-6,2/2,6-3,1 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Entradas: (1) tolva de alimentación de 19-1/2 pulgadas de largo x 15-1/2 pulgadas de ancho. Salidas: (1) conducto de descarga de 7 pulgadas de largo x 5-3/4 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 61 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto (ACN250-87).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AARF013.36
  • Fabricante: Urschel Laboratories Inc.
  • Modelo: HS
  • Número de serie: 672

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Cortadora Urschel HS
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente