Cortadora/mezcladora vertical Hobart
Cortador/Mezclador Hobart. Modelo: VCM-40. La unidad cuenta con un interruptor de tambor de tipo giratorio manual con controlador de motor de 3 posiciones (APAGADO-BAJO-ALTO) que está entrelazado mecánicamente con la cubierta del tazón. La velocidad baja se utiliza para cortar y mezclar en general, mientras que la velocidad alta se utiliza para emulsionar, hacer puré, pulverizar y desmenuzar. Un motor, montado debajo del recipiente, suministra energía directamente a las cuchillas de corte/mezcla. Los cuchillos de cimitarra están en un ángulo fijo. Girando a alta velocidad, empujan el producto hacia abajo a través de la parte central del recipiente, cortándolo en el proceso. Luego, el producto regresa por los lados del recipiente mediante fuerza centrífuga. Se crea un vórtice dentro del recipiente que mantiene toda la carga en movimiento. Al cortar determinados productos, la acción se complementa con un deflector de mezcla accionado manualmente. La taza Hobart está montada sobre una base tubular y está disponible con una tapa de inspección de la taza. Entradas/salidas: 20 pulg. de diámetro. apertura del cuenco. Motor de 2 velocidades: 7,5/10,5 hp, 1750/3500 rpm, 200-230/460 V, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: DSBI147.11a
- Fabricante: Hobart
- Modelo: VCM-40
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!