Cortadora/Mezcladora Vertical Stephan

Cortadora/Mezcladora Vertical Stephan

Cortadora/Mezcladora Vertical Stephan. Modelo: VCM-130E-1, S/N: U74-13595. Cuenco, tapa y deflector de aluminio. Hoja inoxidable. Dimensiones del recipiente: 28 pulg. de diámetro. x 15 pulg. H. Capacidad: 130 Litros. Diámetro de las aspas: 17 pulgadas. Dimensiones del deflector: 13-3/4 pulgadas de largo x 5-1/4 pulgadas de ancho. Motor del deflector de mezcla: 1 hp, 1170 rpm, 32 rpm (final), 440 V, 2 amperios. 60 Hz, trifásico. Motor de accionamiento Stephan, 34 hp, 1750 rpm, 440 V, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 71 pulgadas de alto (ACN1205-74).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BAPF114.4
  • Fabricante: Stephan
  • Modelo: VCM-130E-1
  • Número de serie: U74-13595

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Cortadora/Mezcladora Vertical Stephan
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente