Cortadores de acero inoxidable

Cortadores de acero inoxidable

Cortadores de acero inoxidable. Faltan algunos de los cables.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SACH102.2-01
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Cheese Processing Tanks
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 29.5
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 14

Detalles adicionales del producto

  • Problemas o problemas conocidos: Missing 10 cables

Cortadores de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente