Bomba Centrífuga COS (2 HP)
Bomba de caja dividida horizontal COS - Falta placa de etiqueta. La única información que se muestra en la bomba es 3509 y la placa de etiqueta de serie. La entrada y la salida miden 2 pulgadas. Accionado por un motor eléctrico Baldor de 2 HP. Motor eléctrico Baldor - N.º de CAT: JMVDM35581, N.º de serie: 355629-187261, HP: 2, Voltios: 230/460, AMPS: 6.2/3.1, RPM: 1725, FR: 145JM, Hz: 60.
Product Details
- Cantidad en stock: GENF77
- Manufacturer: COS
- Serial Number: 11282
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 4
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 4
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 6.2/3.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 145JM
Dimensions:
- Length (Inches): 22
- Width (Inches): 18
- Height (Inches): 13
- Weight (LBS): 120
- # of Pieces for Shipping: 1