Courion Industries, Inc. Uni-Motor

Courion Industries, Inc. Uni-Motor

Courion Industries, Inc. Uni-Motor. Número de serie: 390100-4/90D. Especificaciones del motor: 600 rpm, 230 V, 0,66 amperios, 60 Hz, trifásico. Especificación: B9573-3. Cuadro: 56Y. Tipo: 3M7-56420. Diámetro del eje: 5/8 pulgadas. Dimensiones totales: 10 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPAG1124I.
  • Fabricante: Courion Industries, Inc.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Courion Industries Inc.
  • RPM del motor: 600
  • Voltaje del motor: 230
  • Amperios de motor: 0.66
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56Y

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 10

Detalles adicionales del producto

Courion Industries, Inc. Uni-Motor