Llenadora rotativa Cozolli MRM Elgin de 8 cabezales
Llenadora rotativa Cozolli MRM Elgin de 8 cabezales. S/N: 4822. Tamaño de la botella: 5 pulg. de diámetro. x 5-1/2 pulg. H. Diámetro máximo de la boca de la botella: 3-1/2 pulg. Altura máxima desde la placa hasta la boquilla: 10,75 pulg. Diámetro de la válvula: 1/2 pulg. (2) Secciones del transportador de cambio de carril. Transportador en altura de alimentación/salida: 45 pulgadas. Muy adecuado para llenar productos alimenticios de alta viscosidad como mayonesa, mantequilla de maní y condimentos, así como productos de cuidado personal, selladores de juntas, etc. Los avances en la tecnología de diseño de boquillas permiten un llenado eficiente de productos más livianos. productos como soluciones salinas, medicamentos para la tos y salsas para barbacoa. Entrada: (3) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 123 pulgadas de largo x 69 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto (ACN1250).
Product Details
- Cantidad en stock: SMPP092.20
- Manufacturer: Cozzoli MRM Elgin Company Inc.
- Serial Number: 4822
Filler & Capper Details