Crane Deming 3062 0925 Bomba centrífuga (1,5 HP, 48 GPM máx.)
Bomba centrífuga de grúa. Modelo: 3062 0925. S/N: DC-564970. El caudal de la bomba nueva es de 48 gpm con caballos de fuerza requeridos y 31 TDH. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Velocidad máxima: 1750 rpm. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 6 pulgadas, 1,5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 5,3-5,3/2,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Brida ANSI de 125 lb. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Brida ANSI de 125 lb. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN35a)
Product Details
- Cantidad en stock: OIP084.
- Manufacturer: Crane Deming
- Model: 3062 0925
- Serial Number: DC-564970
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 48
- Max Speed RPM: 1750
- Impeller Diameter (inches): 6
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
- Inlet/Outlet 1 Type: ANSI Flange
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1
- Inlet/Outlet 2 Type: ANSI Flange
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 1.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 5.3-5.3/2.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 40
- Width (Inches): 13
- Height (Inches): 15
- ACN: 35a