Crane Deming 4066 00001201 Bomba centrífuga (50 HP, 1500 GPM máx.)
Bomba centrífuga Crane Deming. Modelo: 4066 00001201. S/N: DC-860079. Tamaño: 8 x 8 x 12. Capacidad: 1500 gpm. Diámetro del impulsor: Motor Westinghouse de 10 pulg., 50 hp, 1760 rpm, 175 psig, 230/460 V, 124/62 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 8 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Las bombas centrífugas Crane Deming están montadas en bastidor con diseños traseros extraíbles e impulsores semiabiertos. Las aplicaciones incluyen: agua, líquidos abrasivos, ácidos y aceites con usos en una variedad de servicios industriales que incluyen: riego, control de contaminación y torres de enfriamiento. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 3 pies de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto (ACN76-86). MODA
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2021.
- Manufacturer: Crane Deming
- Model: 4066 00001201
- Serial Number: DC-860079
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 1500
- Impeller Diameter (inches): 10
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 8
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 8
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Westinghouse
- Motor Horsepower(HP): 50
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 124/62
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 60
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 26
- ACN: 76-86