Bomba centrífuga Crane Deming 4066 (100 HP, 1100 GPM máx.)
Bomba centrífuga Crane Deming. Modelo: 406600001221. Tamaño: 6x6x12. El caudal de la bomba nueva es de 1100 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Diámetro del impulsor: 12 pulg. Motor Toshiba, 100 hp. Dimensiones totales: 5 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 3 pies 6 pulgadas de alto (ACN82) (H9/5C).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2040.
- Manufacturer: Crane Deming
- Model: 406600000000
- Serial Number: DC-904448
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 1100
- Impeller Diameter (inches): 12
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 6
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 6
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Toshiba
- Motor Horsepower(HP): 100
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 224/112
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 67
- Width (Inches): 33
- Height (Inches): 42
- ACN: 82