Bomba centrífuga Crane Deming (50 HP 1500 GPM máx.)
Bomba centrífuga Crane Deming. Diámetro del impulsor: Motor estadounidense de 10 pulgadas, 50 hp, 1775 rpm, 230/460 V, 116/58,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 8 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Dimensiones totales: 5 pies 1 pulgada de largo x 3 pies de ancho x 2 pies 1 pulgada de alto (H9/4L)
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2023.
- Manufacturer: Crane Deming
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 1,500
- Impeller Diameter (inches): 10
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 8
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 8
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 6
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 8
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 50
- Motor RPM: 1775
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 116/58.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 61
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 25