Bomba centrífuga grúa Deming

Bomba centrífuga grúa Deming

Bomba centrífuga Crane Deming. Modelo: 4066. S/N: DC-920734. Tamaño: 8x8x12. El caudal de la bomba nueva es de 2100 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor (semiabierto): motor Westinghouse de 11 pulg., 50 hp, 1770 rpm, 230/460 V, 120/60, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 8 pulg. de diámetro. Puertos bridados, (succión y descarga). Las bombas centrífugas Crane Deming están montadas en bastidor con diseños traseros extraíbles e impulsores semiabiertos. Las aplicaciones incluyen: agua, líquidos abrasivos, ácidos y aceites con usos en una variedad de servicios industriales que incluyen: riego, control de contaminación y torres de enfriamiento. Dimensiones totales: 5 pies 1 pulg. de largo x 3 pies 2 pulg. de ancho x 2 pies 2 pulg. de alto (ACN76)

Product Details

  • Cantidad en stock: DTTC2028.
  • Manufacturer: Crane Deming
  • Model: 4066
  • Serial Number: DC-920734

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga grúa Deming