Bomba centrífuga grúa Deming
Bomba centrífuga Crane Deming. N/S: D-6892956. Diámetro del impulsor: 13 pulg. Motor eléctrico Baldor. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 5 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 5-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto (H9/4L).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2101.
- Manufacturer: Crane Deming
- Serial Number: D-6892956
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Impeller Diameter (inches): 13
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 8
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 8
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 6
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 8
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
Dimensions:
- Length (Inches): 70
- Width (Inches): 29.5
- Height (Inches): 27