- Detalles del producto
Paquete de lechería Procesador atmosférico - 500 galones
Procesador atmosférico del paquete Creamery: 500 galones. N/S 7365. Acero inoxidable. Motor Reliance: ID No. P56H3842N-SR, 3/4 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 2,5/1,25 amperios. Caja de cambios ID No. M62722300ITR, SF1.00, salida rpm 48, relación 36.0, 3/4 hp. Entradas: (2) 1 pulg., (1) 1-1/2 pulg., (1) 2 pulg. Salida: (1) 2 pulg. Dimensiones interiores: 66 pulg. de diámetro. x 41 pulgadas de alto. Patas: (4) 14 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 80 pulgadas de largo x 75 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: G718-A
- Fabricante: Creamery Package
- Número de serie: 7365
Detalles del tanque