Bomba centrífuga del paquete de lechería

Bomba centrífuga del paquete de lechería

Bomba centrífuga del paquete de lechería. Capacidad máxima: 138 gpm. Diámetro del impulsor: 4 pulg. Motor del paquete Creamery, 1 hp, 3450 rpm, 208/220 V, 2,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) macho roscado de 2 pulg. Dimensiones totales: 17 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDTD004.a
  • Fabricante: Creamery Package

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga del paquete de lechería