Paquete de Lechería Tanque Refrigerado Horizontal - 5000 Galones

Paquete de Lechería Tanque Refrigerado Horizontal - 5000 Galones

Paquete de Lechería Tanque Refrigerado Horizontal - 5000 Galones. S/N: 2066. Construcción de acero inoxidable. Porcentaje de pared fría: 30%. El tanque está equipado con dos bolas rociadoras y (2) agitadores. La temperatura del líquido se mide mediante un termómetro instalado en un termopozo. Entradas: (2) 1 pulg. de diámetro. tubos de cobre (medios), (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (macho), (1) 2 pulg. de diámetro. ventilación, (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión S-line (descarga). Dimensiones totales: 15 pies 4 pulgadas de largo x 104 pulgadas de ancho x 9 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: IME4003.
  • Fabricante: Creamery Package
  • Número de serie: 2066

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de Lechería Tanque Refrigerado Horizontal - 5000 Galones