Procesador con camisa de paquete Creamery: 100 galones

Procesador con camisa de paquete Creamery: 100 galones

Procesador con camisa de paquete Creamery: 100 galones. S/N: 4-2-40. Salida: (1) Línea S de 2 pulgadas de diámetro con válvula de bola, fondo interior inclinado altura del lado alto 28 pulgadas altura del lado bajo 32 pulgadas x 33 pulgadas de diámetro. (3) Patas de 7 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 35.CS35a.1a
  • Fabricante: Creamery Package
  • Número de serie: 4-2-40

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador con camisa de paquete Creamery: 100 galones